ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B1-8ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7393487013377
Sähkönumero
5207755
Toimittajan tuotenumero
7304-004900
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
18
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eristämätön päätehylsy 1 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.