NOBÖ - Lämmitin Nobö Front - NFK2N 05 500W IP24 20x73CM

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

725 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1025 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1325 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1525 mm

Lämpöteho:

500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 725 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 377 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7030690104309

Sähkönumero

8130805

Toimittajan tuotenumero

82320005

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

725 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

ei

Lämpötilan säätöerotus:

0.5 °C

Malli / Tyyppi:

sokkeli (<30 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

500 W

Ritilän malli:

lamelli

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

207...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

3.144 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Nobö Front listalämmitin. korkeus 20cm. ilman ulostulo lämmittimenetuosasta. 500W. 230-240V. Kaksoiseristetty. IP24. Väri RAL9016. Lisäksivalittava NCU-ohjausyksikkö. Pistotulppa- sekä kiinteäkytkentärasialiitäntä.



Nobö Front Listalämmitin
Päivitetty design—moderni tekniikka. Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä.
Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan