HAGER - Pystykulma electraplan.UK - UKK24048 UK240x48 90 1vs. FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

240 mm

Korkeus:

48 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 240 mm

  • Korkeus - 48 mm

  • Osastojen lukumäärä - 2

  • Suunnanmuutos - pystysuora

  • Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002238936

Sähkönumero

1476046

Toimittajan tuotenumero

UKK240482

Tukkuerä

1

Leveys:

240 mm

Korkeus:

48 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Suunnanmuutos:

pystysuora

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Pystykulma kanavalle UK240482. 1 väliseinä. 90ast. Materiaali galvanoituteräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan