SORMAT - Johdinside 100kpl - JSS+ 370X7,5 MUSTA (100/PSS)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
7.5 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
370 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 370 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6416031175381
Sähkönumero
1310866
Toimittajan tuotenumero
9640017538
Tukkuerä
1200
Nauhan leveys:
7.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
370 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pikakiinnitysankkuri
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.7 mm
Pienin vetolujuus:
530 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
0...60 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
Havaittavissa:
ei
MIL-hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CE- merkitty nippuside sisä- ja ulkokäyttöön, käyttölämpötila -40…+85 °C