KAMIC - Kohdevalaisin - SOLUS II LED 40W MUSTA

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK01

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

895 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015283

Sähkönumero

4282645

Toimittajan tuotenumero

74.2116

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Rungon väri:

musta

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

40...40 W

Heijastin:

muu

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

210 mm

Leveys:

95 mm

Pituus:

140 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SOLUS II LED 40W 30 ast/50 ast MUSTA 3-VAIHE 3000lm CRI90

  • 40W, 3000 lumen
  • Lämminvalkoinen 3000K, CRI90
  • Valaisimessa 30° linssi, mukana toimitetaan 50° linssi
  • Yleisadapteri
  • Sisäänrakennettu LED-ohjain, himmennettävissä
  • Alumiini, mustaksi maalattu
  • Spotti Ø95mm, pituus 140mm
  • IP20, Luokka I