KAMIC - Kohdevalaisin - MINIRULLE WARM-DIM LED 7W VALK

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK01

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015290

Sähkönumero

4282646

Toimittajan tuotenumero

74.49481

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

51 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

7...7 W

Heijastin:

muu

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

51 mm

Leveys:

51 mm

Pituus:

90 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KOHDEVALAISIN SPOTLINE MINIRULLE WARM-DIM LED 7W VALKOINEN 530lm 2000-3000K CRI92 230V 1-VAIHE YKSITTÄINEN

  • Yksittäinen 7W LED kohdevalaisin
  • Alumiinia, maalattu valkoiseksi
  • Säädettävä värilämpötila 2000-3000K
  • 530lm
  • CRI92
  • 25° linssi
  • Kytketään verkkovirtaan 230V
  • Yhdistettävissä muihin SPOTLINE osiin
  • Spotti Ø51mm, pituus 90mm
  • IP20, Luokka l

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan