SORMAT - Naulatulppa - LIT 5/45 valk 200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Kiinnityspaksuus - 15 mm
Pituus - 45 mm
Porausreiän minimisyvyys - 35 mm
Tulpan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031756467
Sähkönumero
1308858
Toimittajan tuotenumero
9640075646
Tukkuerä
2000
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Kiinnityspaksuus:
15 mm
Pituus:
45 mm
Porausreiän minimisyvyys:
35 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Reunalla:
ei
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei
Väri:
valkoinen