EATON - Virtamuuntaja, Ø=81mm - HF8A 4000/5 A 10 VA lk 0.2S

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Aukon halkaisija:

81 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Ensiönimellisvirta:

4000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400 A

Toisionimellisvirta:

5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A

Toisionimellisteho:

10 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.25 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 81 mm

  • Ensiönimellisvirta - 4000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703498702573

Sähkönumero

6710892

Toimittajan tuotenumero

741K0037

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

81 mm

Ensiönimellisvirta:

4000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuuntaja, 4000/5 A, 0.2S

Eaton T-sarjan virtamuuntajat

-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan