HAGER - Kansi - Kansi 2-puol. 800x250x70 45ast

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kansi - Kansi 2-puol. 800x250x70 45ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Korkeus:

70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - haaroitus

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002243121

Sähkönumero

1475518

Toimittajan tuotenumero

AKBAZ2500702

Tukkuerä

1

Toiminto:

haaroitus

Leveys:

250 mm

Korkeus:

70 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

ei

Liitosaukko:

ei

Kansi galvanoitu teräs 2-puol. 800x250x70, toinen pääty viistetty 45astT-haaraa AKBAS2500701 varten, lattiakanavalle AKU2500702

Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan