LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 16-1B6/23 MUR 16mm kivi

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

16...16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 16...16 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500502

Sähkönumero

1300602

Toimittajan tuotenumero

750050

Tukkuerä

1500

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

16...16 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

muotoonvalettu pikakiinnitys

Aukon leveys:

16 mm

Aukon korkeus:

16 mm

Putken lukitus:

kyllä

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

23 mm

Letti lyöntikiinnike halkaisijaltaan 16mm putkien kiinnitykseen tiileen ja betoniin. Kiinnikkeessä on yksi jalka. Poraussyvyys30mm. Kiinnike lyödään vasaralla 6mm reikään ilman tulppaa.

Letti MUR kiinnikettä käytetään kivi- tai betonialustassa. Kiinnike ei tarvitse erillistä tulppaa. Porataan halkaisijaltaan 6mm ja 30mm syvä reikä. Kiinnike lyödään vasaralla suoraan reikään kiinni.
Tätä kiinnikettä voidaan käyttää esimerkiksi putkien kuten JM ja TAM kiinnitykseen betoniin. Myös erilaisten kaapeleiden kiinnitys onnistuu mainiosti. Kiinnike on sähkösinkitty.

  • Kiinnikkeen koko 16mm
  • Jalan pituus 23mm
  • Pakkauskoko 50 kpl

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan