BUSSMANN - Suurjännitesulake - 24TFMEJ80 24kV 80A 442mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöluokka - muu

  • Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Nimellisjännite - 24 kV

  • Iskuri - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590245890

Sähkönumero

5803406

Toimittajan tuotenumero

24TFMEJ80

Tukkuerä

1

Käyttöluokka:

muu

Käyttökohde:

muuntajasuojaus, primääripuoli

Nimellisvirta:

80 A

Nimellisjännite:

24 kV

Iskuri:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Katkaisukyky:

50 kA

Pituus:

442 mm

Halkaisija:

76 mm

Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:

varmistus

Standardi:

DIN

Laukaisukäyrä:

muu

Asennustekniikka:

ilma

24TFMEJ80 24kV 80A pituus 442mm halkaisija 76mm

Suurjännitesulake 24TFMEJ80 24kV 80 A pituus 442mm, halkaisija 76mm, DIN, iskurilla