HAGER - Peitelevy S.1 - 2-os. 120mm ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 151.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334429630

Sähkönumero

2111066

Toimittajan tuotenumero

6510121606

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

151.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

120 mm

Syvyys:

9.5 mm

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy S.1 2-osainen 120mm 2-osaiselle schuko-pistorasialle 6547291606, väri matta antrasiitin musta, soviterengas 55x55 keskiöille6511091606 Peitelevy 2-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, keskiölevyllisille 2-osaisille pistorasioille 47781606, 47791606 sekä soviterenkaalle 6511091606 keskiöltään 55x55 olevien kalusteiden asentamiseksi tähän peitelevyyn. Väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan