HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 musta - TF31 40/13 MUS 30M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

39 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 39 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026538259

Sähkönumero

5237656

Toimittajan tuotenumero

333-42008

Tukkuerä

30

Kutistamaton sisähalkaisija:

39 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

13 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

30 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

1.25 mm

Käyttölämpötila-alue:

-50...135 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 3:1



TFN31 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku. Ohutseinämäinen ja taipuisa. Kutistussuhde 3:1. Kutistuu nopeasti. Matala kutistuslämpötila. Itsestään sammuva UL224 VW1 mukaisesti.