HAGER - Pintakojerasia K.1 - 3-os. vaaka 36mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334298717
Sähkönumero
2111741
Toimittajan tuotenumero
10537006
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennusrasia 3-osainen vaaka-asennukseen K.1 Laitekotelon syvyys 36 mm, antrasiitti matta maalattu. Uppoasennettavia laitteita voidaan käyttää pintakojerasian kanssa pinta-asennukseen. − läpivienti ylhäältä ja alhaalta mahdollinen − kaapeli- ja asennuskanavaläpiviennillä − asennukseen palaville alustoille
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan