ENSTO - Yleisvalaisin AVR320 - AVR320 IP44 LED14W/830/840 1M

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 14 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389009477

Sähkönumero

4103532

Toimittajan tuotenumero

AVR320.114L/DW/1M

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1514...1514 lm

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

320 mm

Pituus:

320 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...25 °C

Korkeus/syvyys:

107 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

65

Ulkohalkaisija:

320 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

110

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Upotushalkaisija:

306 mm

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Rakenteellinen upotussyvyys:

43 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Turvavalon valovirta:

1514 lm

Seinä-/Kattovalaisin AVR320.114L/DW/1M 14W, 1514lm, 3000/4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP44, IK06, L80B

AVR320 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. LED DW-versioissa on vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K, tehot 10W, 14W tai 19W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR320-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan