HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/230VAC UR ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334240594

Sähkönumero

2507523

Toimittajan tuotenumero

941952505

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

41.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7021

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 1-os. ruuviliittimillä matta antrasiitti, 4-pistekiinnityksenä paneliin, kosketussuojaukseen tarkoitetut kojerasiat japeitelevyt tilattava erikseen. IP44-asennuksiin käytettävä IP44 merkinnällisiä läpällisiä peitelevyjä ja tiivistettä.

SCHUKO-pistorasia paneeliasennettava 4-pistekiinnitys, asennus kosteaan tilaan IP44 tiveysluokan mukaisesti mahdollista asennettaessa erikseen tilattavan tiivisteen 91823 ja IP44-merkityn saranakannellisen peitelevyn kanssa. - Korotettu kosketussuojaus -ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan