HAGER - Peitelevy Integro Flow - 1-os. IP44 kannella val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 59.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334239932

Sähkönumero

2507551

Toimittajan tuotenumero

918282599

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

59.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

59.5 mm

Syvyys:

17.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Asennusaukon koko:

42.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen kiiltävä puhtaanvalkoinen, käyttö kostean tilanasennuksiin, suojakannella ja IP44 merkinnällä Peitelevyt 1-osainen saranakannella ja IP44-merkinnällä kostean tilan asennuksiin tiivisteen 81853 ja IP44-asennukseen soveltuvan pistorasiakalusteen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan