ENSTO - Pintakotelo Ensto Intro - 2-os, 85x156x87 Kulma mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pintakotelo Ensto Intro - 2-os, 85x156x87 Kulma mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Syvyys:

87 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677342110

Sähkönumero

2014261

Toimittajan tuotenumero

LS682ATESWFI

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

2

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Pöytälaite:

ei

Leveys:

85 mm

Korkeus:

156 mm

Syvyys:

87 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-osainen pintakulmakotelo Ensto Intro -tuotteiden pinta-asennukseen. IP21, kun kaapeli tuodaan alapuolelta tai takaa.

2-osainen kulma-asennuskotelo uppoasennettavien tuotteiden pinta-asennukseen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan