HAGER - Peitelevy 1930 - 1-os. kesk. d58mm mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334428602

Sähkönumero

2111774

Toimittajan tuotenumero

138201

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

54 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen 58mm kesiöllä liiketunnistimille,painikevalonsäätimille, termostaateille ja verho-ohjauspainikkeille,väri musta

Peitelevy 1-osainen 58mm kesiöllä erillisasennuksiin R.classic-sarjan ohjaustuotteiden kuten vipukytkimet ja -painikkeet, langattomat painikkeet, liiketunnistimet, painikevalonsäätimet, termostaatit ja verho-ohjauspainikkeille liittämiseksi Serie 1930-sarjan asennuksiin, väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan