HAGER - Pintakotelo W.1 - 1-os. W.1-kaluster. har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Muoto - pyöreä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334390039

Sähkönumero

2009073

Toimittajan tuotenumero

6118913505

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Muoto:

pyöreä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Sopivien laitteiden maksimileveys:

76 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

76 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

56 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 1-osainen IP55, W.1, harmaa

Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan