PURMO GROUP OYJ - Lämmitin - EPOK V 19 08 230 20 2

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

2000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W

Leveys:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 2000 W

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 1845 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438257305151

Sähkönumero

8129702

Toimittajan tuotenumero

F90M218001611W00S0

Tukkuerä

0

Suojausluokka:

II

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

2000 W

Leveys:

800 mm

Korkeus:

1845 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

75 kg

Syvyys:

104 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

pystysuora

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

EcoDesign jaeradiaattori EPOK V 19 08 230 20 2, 2000W, IP44, LK II, nestetäytteinen pystylämmitin, hxl 1845x800mm, paino 75kg, langaton elektr.termostaatti, yhteensopiva ohjain Touch E3 kanssa/mobiiliohjaus WiFi, suojaeristetty, 63 RAL väriä



Pystylämmitin Epok V sopii retrohenkisen muotoilunsa ansiosta niin trendikkääseen kuin perinteisempäänkin sisustukseen. Siinä on käytetty uusinta lämmityksen ohjaustekniikkaa. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet, mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta

PURMO GROUP OYJ -tuote

Tutustu PURMO GROUP OYJ-sarjaan