HAGER - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 - Antennirasia ketjutettava 13dB

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

13 dB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 13 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334424642

Sähkönumero

7512145

Toimittajan tuotenumero

451515

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

13 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

1.2 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

13.5 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

2.2 dB

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antennirasia TV+R S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 ketjutettava 13.5dB 5-2400MHz

Antennirasia 2-osainen TV, FM, 13,5 dB ketjutettava. Antennirasia soveltuu liitettäävksi yhteisö- / DVB-T- ja laajakaistakaapelijärjestelmiin, SAT-talojakelujärjestelmiin. Käytettävissä digitaalisille ja analogisille lähetyksille, maanpäällinen vastaanotto, osana puurakenteista antenniverkkoa ja runkolinjoissa, HDTV -yhteensopiva.Huomio! Jos antennirasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan