SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti Renova - Huonetermostaatti 16A val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Väri - valkoinen

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480661914

Sähkönumero

2609087

Toimittajan tuotenumero

WDE011622

Tukkuerä

12

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

16 A

Väri:

valkoinen

Käyttö:

väännin

Korkeus:

83 mm

Leveys:

83 mm

Syvyys:

55 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

kyllä

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

PI

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

RAL-numero:

9010

Halkaisija:

83 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0 W

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Renova huonetermostaatti 16A VAL



Renova termostaatit huonelämmönsäätöön

Renovalla on yksinkertainen ja ainutlaatuinen järjestelmä yhdistelmäasennuksia varten. Kahdella kehyksellä (yhdellä päätykehyksellä ja yhdellä keskikehyksellä) voidaan luoda kätevästi kaikki tarvitut yhdistelmät.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan