HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKJ vvs 30mA/A val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 30 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334312864

Sähkönumero

2507615

Toimittajan tuotenumero

47086089

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

30 mA

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

66 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Pistorasia jousiliittimillä 16A 250VAC vikavirtasuojalla 30mA A-tyyppi.

SCHUKO-pistorasia vikavirtasuojakatkaisijalla - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Nimellisvuotovirta 30 mA Sysäysvirtakestoisuus 250 A (8/20) µs Oikosulkukestoisuus (etusulakkeella 20 AgL) 3 kA Laukaisuaika ≤ 30 ms Ketjutetut pistorasiat on myös suojattu. Käytettäväksi vanhoissa asennus muutettassa nykyisten standardien takaamiseksi ilman lisäsuojausvaatimuksia Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Testattu VDE 0664 (EN 61008) mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − liitettyjen ja loppupään kuormien suojaukseen − tyyppi A vaihtovirralle ja pulssimuotoiselle tasavirralle − kiinnityskynsillä − jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan