FRICO - Lämpöpuhallin ELEKTRA Frico - ELH933 9kW400V IP44 PK 445x375

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...9 kW

  • Ilmanvirtaus - 1000 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Tehotasojen määrä - 2

  • Ilmanvaihtotila - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410001686

Sähkönumero

8103629

Toimittajan tuotenumero

ELH933

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...9 kW

Ilmanvirtaus:

1000 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Tehotasojen määrä:

2

Ilmanvaihtotila:

kyllä

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

kyllä

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

9 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

375 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

muu

Syvyys:

430 mm

Korkeus:

445 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

Frico Elektra ELH lämpöpuhallin korkeisiin ympäristölämpötiloihin.

ELEKTRA-H Korkeisiin ympäristölämpötiloihin
Elektra-H lämpöpuhallinsarja on tarkoitettu korkeisiin ympäristölämpötiloihin. Se soveltuu tiloihin joiden lämpötila voi olla jopa +70° C. Suojausluokka on IP 44.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan