SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - TREFOIL 3K BLACK

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002165

Sähkönumero

4285359

Toimittajan tuotenumero

10000757

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

680 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

2000...4000 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

680 mm

Valon väri:

valkoinen

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valonjako:

muu

Himmennettävä:

ei

Ripustusvalaisin. koivuviilu. 3000K.350mA. Musta



Design Simo Serpola 2015

Trefoil on palkittu valaisin julki- ja yksityisiin tiloihin. Sen kolme puista lehteä on valmistettu muotopuristetusta kotimaisesta koivusta.

Valaisimen innovatiivinen avoin rakenne antaa epäsuoran valon alas sekä ylös tasaisesti.

Valaisin on voittanut Luminord valaisinkilpailun pääpalkinnon, sekä huomioitu Lexus Creating Amazing palkinnolla vuonna 2014.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan