ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL109

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
157...157 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 157...157 mm²
Malli / Tyyppi - kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100320614
Sähkönumero
5011048
Toimittajan tuotenumero
CIL109
Tukkuerä
12
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
157...157 mm²
Malli / Tyyppi:
kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Johdin Ø14.7-18.4 mm, ulkovaippa Ø20.0-25.0 mm, 24 kV
Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.
Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.