VALLOX - Liesikupu säädinkupu Vallox - PTXPA MC 500 X-Line valk.

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Liesikupu säädinkupu Vallox - PTXPA MC 500 X-Line valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Kotelon perusväri - valkoinen

  • Ilman johtaminen, toiminta - Poisto

  • Tehokytkin - 4-portainen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879112824

Sähkönumero

8503591

Toimittajan tuotenumero

2144200

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Kotelon perusväri:

valkoinen

Ilman johtaminen, toiminta:

Poisto

Tehokytkin:

4-portainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Tuulettimen sijoitus:

Ilman moottoria

Reuna ulospuhallus:

ei

Jännite:

230...230 V

Taajuus:

50/60 Hz

Leveys:

500 mm

Syvyys:

500 mm

Kytkimen tyyppi:

säätönuppi

Pyöreä säätönuppi:

kyllä

Äänenvaimennin:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Poistoliitäntä, halkaisija:

125...125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Vallox X-Line PTXPA MC 500 valkoinen



Vallox X-Line PTXPA MC 500 valkoinen - ajastinsulkuläppä 60 min. - pakkotoiminen säädinkupu - PTXPA MC -liesikuvulla voi ohjata ilmanvaihtolaitteita, huippuimureita tai ilmalämmityskoneita, joissa on tasavirtapuhaltimet (EC) - ohjaus 0...10V DC - sulkuläppä - LED-valaisin

VALLOX -tuote

Tutustu VALLOX-sarjaan