WEIDMÜLLER - Teholähde PRO ECO - PRO ECO 240W 24V 10A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöteho:

240 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 80...370 V

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118275599

Sähkönumero

2809202

Toimittajan tuotenumero

1469490000

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

80...370 V

Leveys:

60 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

100 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

120 mm

Upotuskorkeus:

225 mm

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Power supply, 240 W, 10 A @ 55 astC

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan