KAMIC - Kohdevalaisin - Rulle PRO warm-dim 13W musta

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK01

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015221

Sähkönumero

4226016

Toimittajan tuotenumero

74.2101

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Rungon väri:

musta

Ulkohalkaisija:

60 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

13...13 W

Heijastin:

muu

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

175 mm

Leveys:

60 mm

Pituus:

95 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kohdevalaisin Rulle PRO warm-dim LED 13W musta 800lm himmennettävä 3000-2000K CRI92 25 ast 230V yleisadapteri 3-vaihe kiskoon

  • Yksittäinen 13W LED kohdevalaisin
  • Alumiinia, maalattu mustaksi
  • Säädettävä värilämpötila 3000-2000K
  • 800lm
  • CRI92
  • 25° linssi
  • Yleisadapteri 3-vaihe kiskolle
  • IP20
  • Kohdevalaisimen mitat Ø60x95mm
  • Kokonaismitta adapterin kanssa Ø60x175mm
  • Saatavilla myös valkoisena