HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA COMPACT BC35

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

3.6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 3.6 kW

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 505 mm

  • Syvyys - 295 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659010382

Sähkönumero

8260835

Toimittajan tuotenumero

HCB350400S

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

3.6 kW

Leveys:

280 mm

Korkeus:

505 mm

Syvyys:

295 mm

Harvia Vega Compact BC35 3,5 kW steel



Seinäkiinnitteinen kiuas, tehopakkaus pieneen saunaan (2-4,5 m3). Teho: 3,6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 280x295x505mm. Suojaetäisyys: 20mm sivuille ja eteen. Kivet: 12 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan