OBO BETTERMANN - Päätykappale - LKM E60060R. FSK. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Korkeus:

64 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 64 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196503292

Sähkönumero

1418652

Toimittajan tuotenumero

6249795

Tukkuerä

10

Leveys:

60 mm

Korkeus:

64 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Materiaali:

teräs

Päätykappale LKM asennuskanavien sulkemiseen, 60x60mm, St, FSK, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Päätykappale asennuskanavien LKM sulkemiseen
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan