Varastointi päättyy

OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - SL 630 VSF F. 300x60x6000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlevyprofiili

Leveys:

300 mm

Pienan kiinnitys:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196705610

Sähkönumero

1464101

Toimittajan tuotenumero

6207932

Tukkuerä

6

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

muu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

150 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

14800 mm²

Tikashylly, kuumasinkitty DIN268

Tikashylly SL 6X0 V VSF
SL- tikashyllyt on valmistettu 2 mm paksusta materiaalista ja niiden reunaprofiilin muodon takia ne mahdollistavat suuren kuorman.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan