STABILA - Vesivaaka - Stabila 60cm, 80AS

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka - Stabila 60cm, 80AS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 600 mm

  • Libellien määrä - 2

  • Magneettinen - ei

  • Päätykappaleet irrotettavissa - kyllä

  • Päätykappaleet iskuja vaimentavat - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069191658

Sähkönumero

6451308

Toimittajan tuotenumero

SB19165

Tukkuerä

1

Pituus:

600 mm

Libellien määrä:

2

Magneettinen:

ei

Päätykappaleet irrotettavissa:

kyllä

Päätykappaleet iskuja vaimentavat:

kyllä

Sisältää päätytulpat:

kyllä

Liukuesteellä:

kyllä

Vesivaaka 60cm, 80AS



STABILA Vesivaaka 80 AS, 60cm. Kaikille ammattilaisille, jotka arvostavat tarkkuutta. Kapeaprofiilinen, kestävä ja luotettava vesivaaka. Alumiininen, vahvistettu profiili ja STABILAN valmistustekniikka takaavat pitkäkestoista tarkkuutta ja käyttöikää. Kumiset, vaihdettavat päätytulpat liukuesteillä mahdollistavat vakaan pidon. 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli. 2 mittauspintaa. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5 mm/m, käänteisessä asennossa 0.75 mm/m. Libellit ja mittauspinnat kohdistuvat toisiinsa täydellisesti ja ne liitetään toisiinsa pysyvästi valmistusvaiheessa. Näin STABILA takaa, että vesivaa’at mittaavat absoluuttisella tarkkuudella, monien käyttövuosien jälkeen.