MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-771E Lankah. lukitus 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
44 mmTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - G-muoto
Leveys - 44 mm
Korkeus - 33 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 799 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333058641
Sähkönumero
1468800
Toimittajan tuotenumero
MP-771E
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
G-muoto
Leveys:
44 mm
Korkeus:
33 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
625 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
0.534 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahylly lukituksella - 3 m
Lankahyllyn sisälle voidaan pujottaa kaapeleita lankojen välissä olevasta raosta. Tämän ratkaisun etu on se, että kaapeleita voidaan lisätä ja poistaa helposti, eikä kaapeleita tarvitse sitoa. Lankahylly voidaan kiinnittää seinään käyttämällä seinäkiinnikkeitä MP-775-779. Pituus 3 m.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan