WIHA - Hylsy - Kärkihylsy 3/8 VDE 8x75 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

3/8"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Mitta - 8 mm

  • Pituus - 75 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431082

Sähkönumero

6432254

Toimittajan tuotenumero

43108

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Mitta:

8 mm

Pituus:

75 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kuusiokolokärkihylsy 75 mm jännitetyöhön



Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt kuusiokolokärkihylsyt jännitetyöhön. Kärkihylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.