SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9065 PW Kypärähuppu XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kypärähuppu
Koko (US/CA) - XL
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515285133
Sähkönumero
6366141
Toimittajan tuotenumero
90659500007
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kypärähuppu
Koko (US/CA):
XL
Materiaali:
sekoite
9065 ProtecWork, kypärähuppu XL
Lämmin fleecevuorattu huppu, joka on suunniteltu käytettäväksi kypärän alla. Sivuilla ja takana olevilla tarranauhoilla kiinnität hupun kypärään. Palosuojattu, mukava ja lämmittävä kangas.
Materiaali: Modakryyli FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m² Vuori: Modakryyli (55 %), puuvilla (30 %), polyesteri (18 %), antistaattinen kuitu (2 %), 370 g/m2.
Lämmin fleecevuorattu huppu, joka on suunniteltu käytettäväksi kypärän alla. Sivuilla ja takana olevilla tarranauhoilla kiinnität hupun kypärään. Palosuojattu, mukava ja lämmittävä kangas.
Materiaali: Modakryyli FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m² Vuori: Modakryyli (55 %), puuvilla (30 %), polyesteri (18 %), antistaattinen kuitu (2 %), 370 g/m2.
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan