SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9460 PW Pitkät alushousut S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9460 PW Pitkät alushousut S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - sekoite

  • Koko (US/CA) - S

  • Väri - musta

  • Materiaalin paino - 230 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515279385

Sähkönumero

6369221

Toimittajan tuotenumero

94600400004

Tukkuerä

1

Materiaali:

sekoite

Koko (US/CA):

S

Väri:

musta

Materiaalin paino:

230 g/m²

9460 ProtecWork, pitkät alushousut S

Nämä pehmeät ja mukavat pitkät alushousut ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Pitkissä alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä 2563-, 9461- tai 2462 -aluspaitojen kanssa, mitkä on valmistettu samasta pehmeästä materiaalista.

Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan