SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9468 PW Pitk. villa-alushousut L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - sekoite
Koko (US/CA) - L
Materiaalin paino - 210 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515279613
Sähkönumero
6369405
Toimittajan tuotenumero
94680400006
Tukkuerä
1
Materiaali:
sekoite
Koko (US/CA):
L
Materiaalin paino:
210 g/m²
9468 ProtecWork, pitkät villa-alushousut L
Villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut pitkät, suojaavat ja mukavat alushousut. Alushousujen villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi, pukeudu suojaaviin ProtecWork-välikerros- ja -päällysvaatteisiin. Käytä yhdessä puolivetoketjullisen 9462-aluspaidan kanssa.
Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Belltron® (2 %)
Villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut pitkät, suojaavat ja mukavat alushousut. Alushousujen villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi, pukeudu suojaaviin ProtecWork-välikerros- ja -päällysvaatteisiin. Käytä yhdessä puolivetoketjullisen 9462-aluspaidan kanssa.
Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Belltron® (2 %)