HAGER - Sisäkulma Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
65 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 90 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740210164
Sähkönumero
1417923
Toimittajan tuotenumero
CLM650904
Tukkuerä
10
Korkeus:
65 mm
Leveys:
90 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kiinteä asennuskanavarungon päälle asennettava sisäkulma kanavalle CLMU65090 kulma-asennuksen tekemiseksi ilman jiirisahaustarvetta ja leikkaussaumojen peittämiseksi. Kulmakappale on valmistettu PVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan