HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 kirkas - TF34 1.5/0.5 KIR 30M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 1.5 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 0.5 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026226484

Sähkönumero

5237689

Toimittajan tuotenumero

333-30153

Tukkuerä

30

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.5 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

0.5 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

väritön

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

30 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.5 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

Tulostettava:

ei

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 3:1



TF31-kutistemuoviletku. Kutistussuhde 3:1, liimaton, itsestään sammuva UL224 VW1-mukaisesti. Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C, kutistuslämpötila >+90 °C