HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl - REZ300 4.7x305 AVATTAVA MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

305 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.7 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 305 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660115585

Sähkönumero

1357421

Toimittajan tuotenumero

115-40300

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

4.7 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

305 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.4 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

REZ300, 305mmx 4,7mm BK