HELLER - Poranteräsarja betoni/kivi - HELLER Trijet Sds+ 7 -osaa

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranteräsarja betoni/kivi - HELLER Trijet Sds+ 7 -osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Työkalujen kokonaismäärä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Halkaisija:

5...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 7

  • Halkaisija - 5...12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159268134

Sähkönumero

6449769

Toimittajan tuotenumero

HE26813

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

7

Halkaisija:

5...12 mm

HELLER Trijet Sds+ sarja 5/6/8 x 110mm ja 6/8/10/12 x 160mm. 7 -osaa.



Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.