ENSTO - Pistorasia Ensto Intro - 1-os ja 2xUSB-laturi, musta

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistorasia Ensto Intro - 1-os ja 2xUSB-laturi, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 2

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100352943

Sähkönumero

2513517

Toimittajan tuotenumero

LS520-2USBSWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

2

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

44 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

muu

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

2.4 A

Läpivientien määrä:

1

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 1-osainen keskiölevyllä ja sisäänrakennetulla 2-osaisella USB-laturilla 2,4 A musta

Yksiosainen pistorasia 16 A / 250 V keskiölevyllä ja sisäänrakennetulla 2-osaisella USB-laturilla 2,4 A / 5 V / 12 W. A-tyypin USB-liittimet. Upotussyvyys 32 mm. Jousiliittimet maks. 2x2,5 mm² johtimille.Tuote on asennettavissa Ensto Intron 85 mm peitelevysarjaan.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan