Etusivu

LUXOMAT - Liiketunnistin Luxomat - RC-plus next N 280 IP54 va

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Luxomat

EAN-koodi

4007529933419

Sähkönumero

2603271

Toimittajan tuotenumero

93341

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

16 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

121 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

3000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

280 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

40 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Luxomat Liiketunnistin RC-plus next N 280, IP54, valkoinen, 280astettavalvonta-alueella, 20 m toimintasäteellä ja 360astettaaliryömintäsuojalla. Tuote sisältää kulmakappaleen 2603288.


Ominaisuudet

Luxomat RC-plus next N 280 IP54
  • Laaja valvonta-alue (280°, 20 m + 360° aliryömintäsuoja).
  • Kytkentäteho 3000 W (cosφ=1, 1500VA cosφ=0,5).
  • Kytkentäaika 15 s – 16 min tai impulssi
  • Valoisuusarvo säädettävissä 2 - 2000 lx
  • Monipuoliset asennusmahdollisuudet (seinään, kattoon, kulmaan).
  • Reilusti säästöä asennusajassa, koska tunnistin on ohjelmoitu valmiiksi käyttöä varten (20 lx/3 min).
  • Ohjelmoitavissa käsin, älypuhelimeen yhdistetyllä IR-RC sovittimella (26 032 20) tai kauko-ohjaimella IR-RC (35 150 09)