SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli Unica System+ - Pöytäyksikkö XS USBA/C antr

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - muu

  • Taittuva - ei

  • Laajennettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 852 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606489819231

Sähkönumero

1458085

Toimittajan tuotenumero

INS44009

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

muu

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

60 mm

Pituus:

63 mm

Leveys:

84 mm

Korkeus:

84 mm

Halkaisija:

60 mm

USB-tehonlähteellä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Ylijännitesuojaus:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Antibakteerinen käsittely:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pöytäyksikkö XS USB tyyppi A ja C antrasiitti

Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan