MP BOLAGEN - Kojerasia DUCTEL - TBF2 Kojerasia HF SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - muu
Asennusaukon koko - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269317975
Sähkönumero
1420641
Toimittajan tuotenumero
MP-TBF2
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
muu
Asennusaukon koko:
60 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Markkinoiden tunnetuin kojerasia yksivaiheisille uppoasennuskojeilleasennuskanava- ja lattirasia-asennuksiin.
Ductel TBF2 kojerasiaa voidaan käyttää kojeille, joiden kiinnitysrenkaan maksimikoko on 71 x 142 mm. Sneppautuu kanavaan painettaessa. Soveltuu jakorasiakäytössä korkeintaan viidelle huppuliittimelle. Kojerasian mukana toimitetaan kaksi kappaletta MP-TBF11 vedonpoistinta.
Ductel TBF2 kojerasiaa voidaan käyttää kojeille, joiden kiinnitysrenkaan maksimikoko on 71 x 142 mm. Sneppautuu kanavaan painettaessa. Soveltuu jakorasiakäytössä korkeintaan viidelle huppuliittimelle. Kojerasian mukana toimitetaan kaksi kappaletta MP-TBF11 vedonpoistinta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan