NORDTRONIC - Kalustevalaisin - LEDdownl 2,2W 350mA 2,7K HA

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Rungon väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Rungon väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629031029

Sähkönumero

4102990

Toimittajan tuotenumero

3102

Tukkuerä

100

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

alumiini

Upotushalkaisija:

55...55 mm

Ulkohalkaisija:

70 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

III

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

2.2...2.2 W

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

12 mm

Leveys:

70 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

70 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Alina 2,2W LED 350mA avauskulma 90 200Lm 2700K, IP44, Harjattu alumiini



  • Alina
  • 2,2W
  • LED 350mA
  • avauskulma 90°
  • 200Lm
  • 2700K
  • IP44
  • Harjattu alumiini

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan