ENSTO - Tikashylly 5-sarja 400mm - NH540

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot84 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 150 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269329145

Sähkönumero

1441672

Toimittajan tuotenumero

SYS-NH540

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

150 mm

Leveys:

400 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

52000 mm²

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

4...12 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 7,0 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 8,0 m.:

0 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 9,0 m.:

0 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaisesti, kun tukiväli on 10,0 m.:

0 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 11,0 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 12,0 m.:

0 Nm

Systemal Presto Alumiininen kaapelihylly. 5-sarja on suunniteltu jopa12m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti-ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskolla.Pienajako 300mm.

Systemal Presto Alumiininen kaapelihylly
5-sarja on suunniteltu jopa 12m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskolla. Pienajako 300mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan