MEKA - Levyhylly s=1.25 - KRA-600 L=3000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm

Väri:

sinkki

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 934 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377009281

Sähkönumero

1431216

Toimittajan tuotenumero

KRA-40-600 L=3000 PG

Tukkuerä

30

Leveys:

600 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

23900 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Työpituus:

3000 mm

Paino:

6.89 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Mahdollinen tukiväli:

1...3 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

1667 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1274 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1000 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

690 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

460 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly, terästä, sinkitty

Umpipohjainen levyhylly. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liikerakennukset, koulut, sairaalat ja kauppakeskukset. Tilat, joissa kaapelihylly jää näkyviin, mutta kaapeleiden ei haluta näkyvän.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan